Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1050255
Cod. Produttore
1050255
Cod. EAN
8032887014285

Informazioni di prodotto

S5 Coper. riduz. C 300x80 ZS
Descrizione del produttore: Coperchio di riduzione in lamiera zincata, progettato per adattarsi alle dimensioni 200x150. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione e isolamento sicuro delle componenti. Realizzato con materiali resistenti per garantire durata e affidabilità nel tempo. Adatto all'uso in installazioni elettriche dove è necessario ridurre aperture o collegamenti mantenendo elevati standard di sicurezza e qualità.

larghezza misura grande

200 mm

larghezza misura piccola

150 mm

adatto per canale portacavi

forma costruttiva

riduzione simmetrica

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Coperchio riduzione lamiera zincata 200x150 per installazioni elettriche