Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1150255
Cod. Produttore
1150255
Cod. EAN
8032887019877

Informazioni di prodotto

S5 Coper. riduz. C 300x80 VB
Descrizione del produttore: Copertura di riduzione per contenitore elettrico, dimensionata 200x150 mm, realizzata in materiale resistente per garantire protezione e durabilità nelle installazioni elettriche. Progettata per adattarsi perfettamente e facilitare l’assemblaggio, assicura sicurezza e affidabilità nelle applicazioni di contenimento e protezione di componenti elettrici. Ideale per ambienti che richiedono soluzioni robuste e funzionali nel settore dell’impiantistica elettrica.

larghezza misura grande

200 mm

larghezza misura piccola

150 mm

adatto per canale portacavi

forma costruttiva

riduzione simmetrica

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

colore

blu

Produttore

Copertura riduzione contenitore elettrico 200x150 mm resistente impiantistica elettrica