Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1450255
Cod. Produttore
1450255
Cod. EAN
8032887030674

Informazioni di prodotto

S5 Coper. riduz. C 300x200 IX
Descrizione del produttore: Copertura di riduzione realizzata in materiale isolante di alta qualità, progettata per applicazioni elettriche con dimensioni 200x150 mm. Garantisce protezione e sicurezza nelle installazioni, offrendo resistenza e durata nel tempo. Adatta per utilizzi che richiedono un componente affidabile per la gestione e la protezione dei sistemi elettrici.

larghezza misura grande

200 mm

larghezza misura piccola

150 mm

adatto per canale portacavi

forma costruttiva

riduzione simmetrica

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio inossidabile

Produttore

Copertura riduzione isolante alta qualità 200x150 mm per impianti elettrici