Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1050254
Cod. Produttore
1050254
Cod. EAN
8032887054946

Informazioni di prodotto

S5 Coper. riduz. C 200x150 ZS
Descrizione del produttore: Copertura di riduzione in lamiera zincata, progettata per adattarsi a condotti di dimensioni 200x100 mm. Questo componente elettrico garantisce protezione e sicurezza nelle installazioni, facilitando l’adattamento tra diverse sezioni di canalizzazione. La sua struttura robusta assicura durata e resistenza alla corrosione, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti industriali e civili. La finitura zincata conferisce una protezione aggiuntiva contro gli agenti atmosferici, mantenendo l’integrità del sistema elettrico nel tempo.

larghezza misura grande

200 mm

larghezza misura piccola

100 mm

adatto per canale portacavi

adatto per scala portacavi

forma costruttiva

riduzione simmetrica

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Copertura riduzione lamiera zincata 200x100 mm per canalizzazioni elettriche industriali e civili