Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1150254
Cod. Produttore
1150254
Cod. EAN
8032887055639

Informazioni di prodotto

S5 Coper. riduz. C 200x150 VB
Descrizione del produttore: S5 Copertura riduttore di dimensioni 200x100 in materiale resistente, ideale per applicazioni nel settore elettrico che richiedono protezione e adattamento delle componenti. Progettata per garantire sicurezza e affidabilità nell'installazione, questa copertura assicura una perfetta integrazione con sistemi di riduzione, offrendo una soluzione funzionale e duratura.

larghezza misura grande

200 mm

larghezza misura piccola

100 mm

adatto per canale portacavi

forma costruttiva

riduzione simmetrica

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

colore

blu

Produttore

Copertura riduttore S5 200x100 resistente per applicazioni elettriche protezione componenti