Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1050251
Cod. Produttore
1050251
Cod. EAN
8032887014261

Informazioni di prodotto

S5 Coper. riduz. C 150x100 ZS
Descrizione del produttore: Coperchio di riduzione in lamiera zincata con dimensioni 150x80, progettato per applicazioni elettriche. Questo componente garantisce una protezione efficace e una facile installazione, assicurando la sicurezza degli impianti elettrici. La sua struttura robusta e resistente agli agenti esterni lo rende ideale per ambienti industriali e civili, contribuendo a mantenere l'integrità delle connessioni elettriche.

larghezza misura grande

150 mm

larghezza misura piccola

80 mm

adatto per canale portacavi

forma costruttiva

riduzione simmetrica

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Coperchio riduzione lamiera zincata 150x80 protezione impianti elettrici industriale civile