Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1050252
Cod. Produttore
1050252
Cod. EAN
8032887014278

Informazioni di prodotto

S5 Coper. riduz. C 200x80 ZS
Descrizione del produttore: Copertura di riduzione in lamiera zincata per canalizzazioni elettriche, dimensionata 150x100 mm. Progettata per garantire protezione e sicurezza nelle installazioni elettriche, assicura una perfetta adattabilità e resistenza agli agenti esterni. Ideale per l’utilizzo in ambienti industriali e civili, facilita la gestione degli impianti elettrici con un prodotto robusto e affidabile.

larghezza misura grande

150 mm

larghezza misura piccola

100 mm

adatto per canale portacavi

forma costruttiva

riduzione simmetrica

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Copertura riduzione lamiera zincata 150x100 mm per canalizzazioni elettriche industriali e civili