Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1150252
Cod. Produttore
1150252
Cod. EAN
8032887019860

Informazioni di prodotto

S5 Coper. riduz. C 200x80 VB
Descrizione del produttore: Coperchio di riduzione in materiale resistente, progettato per adattarsi alle dimensioni 150x100. Ideale per applicazioni elettriche, garantisce protezione e sicurezza nelle installazioni. La sua struttura assicura una facile integrazione e un’efficace copertura delle parti ridotte, mantenendo l’affidabilità e la durata nel tempo. Adatto per ambienti che richiedono componenti di alta qualità e prestazioni costanti.

larghezza misura grande

150 mm

larghezza misura piccola

100 mm

adatto per canale portacavi

forma costruttiva

riduzione simmetrica

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

colore

blu

Produttore

Coperchio riduzione resistente 150x100 per applicazioni elettriche protezione sicurezza