Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1450252
Cod. Produttore
1450252
Cod. EAN
8032887030667

Informazioni di prodotto

S5 Coper. riduz. C 200x100 IX
Descrizione del produttore: Copertura di riduzione per scatola elettrica di dimensioni 150x100 millimetri, realizzata in materiale isolante di alta qualità. Progettata per garantire protezione e sicurezza nelle installazioni elettriche, assicura una perfetta adattabilità e resistenza nel tempo. Adatta a impianti civili e industriali, facilita la gestione degli spazi e la manutenzione degli impianti elettrici.

larghezza misura grande

150 mm

larghezza misura piccola

100 mm

adatto per canale portacavi

forma costruttiva

riduzione simmetrica

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio inossidabile

Produttore

Copertura riduzione scatola elettrica 150x100 mm materiale isolante alta qualità per impianti civili industriali