Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1050202
Cod. Produttore
1050202
Cod. EAN
8032887014186

Informazioni di prodotto

S5 Coper. croce piana B 100 ZS
Descrizione del produttore: Il coperchio a croce piana S5 B 80 ZS è un componente elettrico progettato per garantire protezione e sicurezza nelle installazioni. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata e affidabilità nel tempo. La sua struttura è studiata per un montaggio semplice e sicuro, offrendo una soluzione pratica per la copertura di apparecchiature elettriche. Questo accessorio è ideale per ambienti che richiedono un isolamento efficace e una protezione contro polvere e contatti accidentali. La finitura ZS contribuisce a mantenere l'integrità del prodotto anche in condizioni di utilizzo intensivo.

larghezza

380 mm

adatto per canale portacavi

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Coperchio elettrico S5 croce piana B 80 ZS protezione isolamento apparecchiature