Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1050208
Cod. Produttore
1050208
Cod. EAN
8032887014247

Informazioni di prodotto

S5 Coper. croce piana B 600 ZS
Descrizione del produttore: Copertura a croce piana in acciaio zincato, progettata per garantire protezione e durata nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un componente resistente e affidabile, questa copertura offre una finitura robusta e una perfetta adattabilità. La sua struttura è pensata per facilitare l’installazione e assicurare una protezione efficace contro agenti esterni, mantenendo elevati standard di sicurezza e funzionalità.

larghezza

800 mm

adatto per canale portacavi

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Copertura croce piana acciaio zincato resistente per applicazioni elettriche S5 B 500 ZS