Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1450201
Cod. Produttore
1450201
Cod. EAN
8032887030568

Informazioni di prodotto

S5 Coper. croce piana B 80 IX
Descrizione del produttore: Copertura a croce piana per interruttori serie B 50, realizzata con materiali resistenti per garantire durata e sicurezza nell'installazione elettrica. Progettata per un montaggio semplice e stabile, assicura protezione efficace delle parti interne e un aspetto ordinato. Ideale per applicazioni in impianti elettrici civili e industriali, offre affidabilità e funzionalità nel controllo e nella gestione dei circuiti.

larghezza

350 mm

adatto per canale portacavi

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio inossidabile

Produttore

Copertura croce piana per interruttori serie B 50 colore avorio per impianti elettrici civili e industriali