Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1050207
Cod. Produttore
1050207
Cod. EAN
8032887014230

Informazioni di prodotto

S5 Coper. croce piana B 500 ZS
Descrizione del produttore: Coperchio a croce piana in acciaio zincato, progettato per garantire resistenza e durata nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche, assicura una protezione efficace contro polvere e agenti esterni, mantenendo l’integrità degli impianti. La sua struttura robusta e la finitura zincata offrono una soluzione affidabile per ambienti industriali e civili, facilitando l’installazione e la manutenzione.

larghezza

700 mm

adatto per canale portacavi

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Coperchio croce piana acciaio zincato protezione impianti elettrici industriali e civili