Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1050206
Cod. Produttore
1050206
Cod. EAN
8032887014223

Informazioni di prodotto

S5 Coper. croce piana B 400 ZS
Descrizione del produttore: Il prodotto SX1050206 è un coperchio a croce piana, progettato per applicazioni nel settore elettrico. Realizzato con materiali resistenti, garantisce protezione e sicurezza per gli impianti, assicurando una copertura affidabile e durevole. La sua struttura è studiata per adattarsi perfettamente a componenti standard, facilitando l'installazione e la manutenzione. Questo coperchio è ideale per ambienti che richiedono soluzioni robuste e funzionali nel campo dell'elettricità.

larghezza

600 mm

adatto per canale portacavi

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Coperchio croce piana S5 B300 zincato per impianti elettrici robusto e durevole