Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1450206
Cod. Produttore
1450206
Cod. EAN
8032887030612

Informazioni di prodotto

S5 Coper. croce piana B 400 IX
Descrizione del produttore: Copertura a croce piana di colore bianco, progettata per installazioni elettriche con dimensione B 300. Realizzata con materiali resistenti, garantisce durata e protezione nelle applicazioni domestiche e professionali. Ideale per completare impianti elettrici con un design semplice e funzionale.

larghezza

600 mm

adatto per canale portacavi

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio inossidabile

Produttore

Copertura croce piana bianca B 300 per installazioni elettriche domestiche e professionali