Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1050205
Cod. Produttore
1050205
Cod. EAN
8032887014216

Informazioni di prodotto

S5 Coper. croce piana B 300 ZS
Descrizione del produttore: Coperchio a croce piana in metallo zincato, progettato per garantire protezione e durabilità nelle installazioni elettriche. Questo componente è ideale per l'impiego in sistemi di contenimento, offrendo una soluzione robusta e affidabile per la copertura delle aperture. La finitura zincata assicura resistenza alla corrosione e una lunga durata nel tempo, mantenendo inalterate le prestazioni anche in ambienti soggetti a umidità o agenti atmosferici. Il design funzionale facilita il montaggio e l'integrazione con altri elementi dell'impianto elettrico.

larghezza

500 mm

adatto per canale portacavi

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Coperchio croce piana metallo zincato protezione impianti elettrici B200