Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1450205
Cod. Produttore
1450205
Cod. EAN
8032887030605

Informazioni di prodotto

S5 Coper. croce piana B 300 IX
Descrizione del produttore: Il coperchio S5 con croce piana B 200 IX è un componente essenziale per l'installazione elettrica, progettato per garantire protezione e sicurezza nei sistemi di distribuzione. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, assicura durata nel tempo e affidabilità. Il design con croce piana facilita il fissaggio e l'installazione, rendendo il prodotto ideale per applicazioni professionali nel settore elettrico. La finitura in colore IX conferisce un aspetto elegante e funzionale, adatto a diversi ambienti tecnici. Questo coperchio è compatibile con sistemi standard, offrendo una soluzione pratica e sicura per la copertura di dispositivi elettrici.

larghezza

500 mm

adatto per canale portacavi

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio inossidabile

Produttore

Coperchio S5 croce piana B 200 colore IX per installazioni elettriche professionali