Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1050204
Cod. Produttore
1050204
Cod. EAN
8032887014209

Informazioni di prodotto

S5 Coper. croce piana B 200 ZS
Descrizione del produttore: Il coperchio S5 con croce piana di dimensioni B 150 è realizzato in materiale resistente, progettato per garantire protezione e durata nell'ambito degli impianti elettrici. Questo componente è ideale per coprire e proteggere aperture o elementi elettrici, assicurando sicurezza e affidabilità nelle installazioni. La sua struttura robusta e il design funzionale lo rendono adatto all'uso in diversi contesti elettrici, contribuendo a mantenere l'integrità degli impianti e facilitando la manutenzione.

larghezza

450 mm

adatto per canale portacavi

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Coperchio S5 croce piana B150 resistente per protezione impianti elettrici