Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1450204
Cod. Produttore
1450204
Cod. EAN
8032887030599

Informazioni di prodotto

S5 Coper. croce piana B 200 IX
Descrizione del produttore: Copertura a croce piana per interruttori o dispositivi elettrici, caratterizzata da un design funzionale e compatto. Realizzata in materiale resistente di colore avorio, garantisce protezione e un'installazione sicura. Ideale per applicazioni elettriche in ambienti residenziali e commerciali, assicura facilità di montaggio e durata nel tempo. La superficie liscia e il profilo essenziale ne facilitano l'integrazione estetica in qualsiasi quadro elettrico.

larghezza

450 mm

adatto per canale portacavi

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio inossidabile

Produttore

Copertura croce piana S5 B150 colore avorio per interruttori ambienti residenziali e commerciali