Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1050203
Cod. Produttore
1050203
Cod. EAN
8032887014193

Informazioni di prodotto

S5 Coper. croce piana B 150 ZS
Descrizione del produttore: Copertura a croce piana in acciaio zincato, progettata per garantire protezione e durabilità nelle installazioni elettriche. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono resistenza alla corrosione e un fissaggio sicuro, assicurando un montaggio stabile e affidabile. La sua struttura robusta e il design funzionale lo rendono un elemento essenziale per la gestione e il supporto di sistemi elettrici, facilitando l’organizzazione e la manutenzione degli impianti.

larghezza

400 mm

adatto per canale portacavi

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Copertura croce piana acciaio zincato resistente corrosione per impianti elettrici B100