Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1150203
Cod. Produttore
1150203
Cod. EAN
8032887019785

Informazioni di prodotto

S5 Coper. croce piana B 150 VB
Descrizione del produttore: Il coperchio S5 con croce piana B 100 VB è un componente essenziale per applicazioni elettriche, progettato per garantire protezione e sicurezza nelle installazioni. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata e affidabilità nel tempo. La sua forma con croce piana facilita l'installazione e l'adattamento in diversi contesti elettrici, offrendo una soluzione pratica e funzionale per coprire e proteggere le parti elettriche esposte. Ideale per chi cerca un prodotto di qualità per l'allestimento di impianti elettrici.

larghezza

400 mm

adatto per canale portacavi

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

colore

blu

Produttore

Coperchio elettrico S5 croce piana B 100 VB protezione impianti durevole