Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1450203
Cod. Produttore
1450203
Cod. EAN
8032887030582

Informazioni di prodotto

S5 Coper. croce piana B 150 IX
Descrizione del produttore: Copertura a croce piana in materiale resistente, progettata per garantire un'installazione sicura e duratura nei sistemi elettrici. Il design compatto e funzionale assicura una perfetta integrazione con gli elementi circostanti, offrendo protezione e affidabilità. Ideale per applicazioni che richiedono componenti elettrici di alta qualità e facilità di montaggio, questa copertura rappresenta una soluzione pratica per il completamento degli impianti.

larghezza

400 mm

adatto per canale portacavi

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio inossidabile

Produttore

Copertura croce piana resistente B 100 IX per impianti elettrici SX1450203