Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato /

Cod. Rexel
SX1030002
Cod. Produttore
1030002
Cod. EAN
8032887001780

Informazioni di prodotto

S5 Cop.rettilinei m 3 B 100 ZS
Descrizione del produttore: Copertura rettilinea di alta qualità lunga 3 metri, ideale per la protezione e il passaggio sicuro di cavi elettrici. Realizzata in materiale resistente con finitura zincata, garantisce durabilità e affidabilità anche in ambienti industriali o civili. Il design semplice e funzionale facilita l’installazione e la gestione dei cavi, assicurando un’organizzazione ordinata e sicura degli impianti elettrici. Questo prodotto è perfetto per chi cerca una soluzione robusta e pratica per la copertura di linee elettriche.

larghezza del coperchio

80 mm

lunghezza

3000 mm

adatto per canale portacavi

adatto per canale a griglia

adatto per scala portacavi

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Copertura rettilinea zincata 3 metri protezione cavi elettrici industriale civile