Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1730002
Cod. Produttore
1730002
Cod. EAN
8032887003432

Informazioni di prodotto

S5 Cop.rettilinei m 3 B 100 ZF
Descrizione del produttore: Copertura rettilinea di 3 metri per canaline elettriche, realizzata in materiale resistente e progettata per garantire protezione e sicurezza degli impianti elettrici. Ideale per l’organizzazione e la protezione dei cavi, assicura una installazione ordinata e duratura. Il design funzionale e la qualità dei materiali ne permettono un utilizzo efficiente in ambienti domestici e professionali.

larghezza del coperchio

80 mm

lunghezza

3000 mm

adatto per canale portacavi

adatto per canale a griglia

adatto per scala portacavi

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

Produttore

Copertura rettilinea 3 metri per canaline elettriche protezione cavi uso domestico e professionale