Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1430002
Cod. Produttore
1430002
Cod. EAN
8032887003982

Informazioni di prodotto

S5 Cop.rettilinei m 3 B 100 IX
Descrizione del produttore: Copertura rettilinea in materiale isolante, progettata per proteggere e garantire la sicurezza degli impianti elettrici. La soluzione è ideale per applicazioni che richiedono resistenza e affidabilità nel tempo, offrendo una protezione efficace contro polvere e contatti accidentali. La lunghezza di 3 metri consente un'installazione versatile in diversi contesti, assicurando una gestione ordinata e sicura dei cablaggi. Adatta per utilizzi in ambienti industriali e civili, questa copertura contribuisce a mantenere elevati standard di sicurezza e funzionalità negli impianti elettrici.

larghezza del coperchio

80 mm

lunghezza

3000 mm

adatto per canale portacavi

adatto per canale a griglia

adatto per scala portacavi

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio inossidabile

Produttore

Copertura isolante rettilinea 3m protezione impianti elettrici industriali e civili