Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato /

Cod. Rexel
SX1030009
Cod. Produttore
1030009
Cod. EAN
8032887011192

Informazioni di prodotto

S5 Cop.rettilinei m 2 B 50 ZS
Descrizione del produttore: Copertura rettilinea di 3 metri in acciaio zincato, adatta per proteggere e organizzare cavi elettrici in ambienti industriali e civili. La sua struttura robusta garantisce durata e resistenza alla corrosione, offrendo una soluzione affidabile per l’installazione di impianti elettrici. Progettata per facilitare il passaggio ordinato dei cavi, contribuisce a mantenere ordine e sicurezza negli impianti. La finitura zincata assicura protezione contro agenti atmosferici e usura nel tempo.

larghezza del coperchio

600 mm

lunghezza

3000 mm

adatto per canale portacavi

adatto per canale a griglia

adatto per scala portacavi

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Copertura rettilinea 3m acciaio zincato protezione cavi impianti elettrici industriali e civili