Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1730009
Cod. Produttore
1730009
Cod. EAN
8032887031947

Informazioni di prodotto

S5 Curva piana 45' 50x50 ZF
Descrizione del produttore: Copertura rettilinea lunga 3 metri per canalina B 600, realizzata con materiali resistenti e adatti all'installazione elettrica. Progettata per garantire protezione e sicurezza nelle applicazioni di distribuzione di cavi, offre una soluzione affidabile per la gestione ordinata degli impianti elettrici. Il prodotto si distingue per la facilità di montaggio e la compatibilità con sistemi di canalizzazione standard, assicurando durabilità e funzionalità nel tempo.

larghezza del coperchio

600 mm

lunghezza

3000 mm

adatto per canale portacavi

adatto per canale a griglia

adatto per scala portacavi

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

Produttore

Copertura rettilinea 3 m per canalina B 600 protezione impianti elettrici resistente