Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1730008
Cod. Produttore
1730008
Cod. EAN
8032887003494

Informazioni di prodotto

S5 Cop.rettilinei m 3 B 600 ZF
Descrizione del produttore: Copertura rettilinea in metallo di colore zincato, lunga 3 metri, progettata per proteggere e organizzare impianti elettrici. Questo accessorio garantisce robustezza e resistenza alla corrosione, ideale per installazioni in ambienti industriali o civili. La finitura zincata assicura una lunga durata nel tempo, mentre le dimensioni permettono un’agevole gestione dei cavi e dei componenti elettrici, contribuendo a mantenere ordine e sicurezza negli impianti.

larghezza del coperchio

500 mm

lunghezza

3000 mm

adatto per canale portacavi

adatto per canale a griglia

adatto per scala portacavi

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

Produttore

Copertura rettilinea zincata 3 m per protezione e organizzazione impianti elettrici industriali e civili