Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1430008
Cod. Produttore
1430008
Cod. EAN
8032887004040

Informazioni di prodotto

S5 Cop.rettilinei m 3 B 600 IX
Descrizione del produttore: Copertura rettilinea di alta qualità per sistemi elettrici, realizzata in materiale resistente con finitura B 500 IX. Progettata per garantire protezione e durata nel tempo, ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e sicurezza nell’installazione di impianti elettrici. La lunghezza di 3 metri permette una facile installazione e adattabilità a diverse configurazioni, assicurando un’efficace gestione dei cavi e una protezione ottimale contro agenti esterni.

larghezza del coperchio

500 mm

lunghezza

3000 mm

adatto per canale portacavi

adatto per canale a griglia

adatto per scala portacavi

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio inossidabile

Produttore

Copertura rettilinea 3 m B 500 IX protezione impianti elettrici alta qualità