Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato /

Cod. Rexel
SX1030001
Cod. Produttore
1030001
Cod. EAN
8032887001773

Informazioni di prodotto

S5 Cop.rettilinei m 3 B 80 ZS
Descrizione del produttore: Copertura rettilinea in metallo zincato con lunghezza di 3 metri e larghezza di 50 mm, ideale per protezione e finitura di impianti elettrici. Progettata per garantire robustezza e resistenza alla corrosione, questa copertura assicura una lunga durata e facilità di installazione in ambienti industriali e civili. Adatta per canalizzazioni elettriche, offre una soluzione pratica e affidabile per la gestione ordinata dei cavi.

larghezza del coperchio

50 mm

lunghezza

3000 mm

adatto per canale portacavi

adatto per canale a griglia

adatto per scala portacavi

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Copertura rettilinea metallo zincato 3m x 50mm per impianti elettrici industriali e civili