Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1730001
Cod. Produttore
1730001
Cod. EAN
8032887003425

Informazioni di prodotto

S5 Cop.rettilinei m 3 B 80 ZF
Descrizione del produttore: Copertura rettilinea per canaline elettriche, lunga 3 metri, di colore bianco con finitura ZF. Progettata per proteggere e organizzare i cavi elettrici in modo sicuro e ordinato, garantisce resistenza e durata nel tempo. Ideale per installazioni elettriche che richiedono soluzioni affidabili e di qualità, facilita la gestione degli impianti mantenendo un aspetto pulito e professionale. Realizzata con materiali robusti per assicurare una protezione efficace contro polvere e danni meccanici.

larghezza del coperchio

50 mm

lunghezza

3000 mm

adatto per canale portacavi

adatto per canale a griglia

adatto per scala portacavi

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

Produttore

Copertura rettilinea 3m bianca per canaline elettriche resistenza e protezione professionale