Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1430001
Cod. Produttore
1430001
Cod. EAN
8032887003975

Informazioni di prodotto

S5 Cop.rettilinei m 3 B 80 IX
Descrizione del produttore: Copertura rettilinea per canalina elettrica di lunghezza 3 metri, ideale per proteggere e organizzare i cavi in modo efficiente. Realizzata con materiali resistenti, garantisce durata e sicurezza nell’installazione di impianti elettrici. Adatta per applicazioni in ambienti residenziali e industriali, facilita la gestione degli impianti mantenendo un aspetto ordinato e professionale. La copertura è progettata per assicurare una protezione efficace contro polvere e urti, contribuendo a preservare l’integrità dei cavi nel tempo.

larghezza del coperchio

50 mm

lunghezza

3000 mm

adatto per canale portacavi

adatto per canale a griglia

adatto per scala portacavi

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio inossidabile

Produttore

Copertura rettilinea canalina elettrica 3 m protezione cavi residenziale industriale