Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1730007
Cod. Produttore
1730007
Cod. EAN
8032887003487

Informazioni di prodotto

S5 Cop.rettilinei m 3 B 500 ZF
Descrizione del produttore: Copertura rettilinea S5 di 3 metri, progettata per applicazioni elettriche con grado di protezione B 400. Realizzata con materiali resistenti e di alta qualità, garantisce sicurezza e affidabilità nell’installazione di impianti elettrici. La struttura robusta assicura una protezione efficace contro agenti esterni, mantenendo l’integrità degli elementi elettrici sottostanti. Ideale per utilizzi professionali che richiedono componenti durevoli e performanti.

larghezza del coperchio

400 mm

lunghezza

3000 mm

adatto per canale portacavi

adatto per canale a griglia

adatto per scala portacavi

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

Produttore

Copertura rettilinea S5 3 metri grado protezione B 400 per impianti elettrici professionali