Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato /

Cod. Rexel
SX1230007
Cod. Produttore
1230007
Cod. EAN
8032887002930

Informazioni di prodotto

S5 Cop.rettilinei m 3 B 500 VG
Descrizione del produttore: Copertura rettilinea S5 di colore grigio, lunga 3 metri, ideale per proteggere e organizzare impianti elettrici. Realizzata in materiale resistente, garantisce sicurezza e durabilità nelle installazioni, offrendo una soluzione pratica e funzionale per la gestione dei cavi. Adatta per applicazioni in ambienti industriali e civili, assicura una protezione efficace contro polvere e urti, contribuendo a mantenere l'ordine e la sicurezza degli impianti elettrici.

larghezza del coperchio

400 mm

lunghezza

3000 mm

numero RAL

7035

adatto per canale portacavi

adatto per canale a griglia

adatto per scala portacavi

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

Copertura rettilinea S5 grigia 3 m protezione impianti elettrici industriali e civili