Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato /

Cod. Rexel
SX1130007
Cod. Produttore
1130007
Cod. EAN
8032887002381

Informazioni di prodotto

S5 Cop.rettilinei m 3 B 500 VB
Descrizione del produttore: Copertura rettilinea di 3 metri per canalina B 400 VB, progettata per garantire protezione e sicurezza negli impianti elettrici. Realizzata con materiali resistenti e durevoli, assicura un’installazione semplice e una lunga durata nel tempo, ideale per applicazioni in ambienti industriali e civili. Questa copertura facilita la gestione ordinata dei cavi elettrici, contribuendo a mantenere l’impianto organizzato e sicuro.

larghezza del coperchio

400 mm

lunghezza

3000 mm

adatto per canale portacavi

adatto per canale a griglia

adatto per scala portacavi

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

colore

blu

Produttore

Copertura rettilinea 3 m canalina B 400 VB protezione impianti elettrici industriali e civili