Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1430007
Cod. Produttore
1430007
Cod. EAN
8032887004033

Informazioni di prodotto

S5 Cop.rettilinei m 3 B 500 IX
Descrizione del produttore: Copertura rettilinea per canalizzazioni elettriche, modello S5, lunghezza 3 metri, con grado di protezione IP40 e finitura in acciaio inox. Progettata per garantire sicurezza e protezione nelle installazioni elettriche, offre resistenza meccanica e facilità di montaggio. Ideale per l'organizzazione e la protezione dei cavi in ambienti industriali e civili.

larghezza del coperchio

400 mm

lunghezza

3000 mm

adatto per canale portacavi

adatto per canale a griglia

adatto per scala portacavi

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio inossidabile

Produttore

Copertura rettilinea canalizzazioni elettriche S5 3m acciaio inox IP40 industriale civile