Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1730006
Cod. Produttore
1730006
Cod. EAN
8032887003470

Informazioni di prodotto

S5 Cop.rettilinei m 3 B 400 ZF
Descrizione del produttore: Copertura rettilinea S5 di colore grigio, lunga 3 metri, ideale per proteggere e organizzare cavi elettrici in ambienti industriali e civili. Realizzata in materiale resistente, garantisce durata e sicurezza nell’installazione di impianti elettrici. La finitura ZF assicura una superficie liscia e facile da pulire, contribuendo a mantenere l’ordine e la protezione dei cavi. Questo prodotto è adatto per applicazioni che richiedono affidabilità e qualità nel settore elettrico.

larghezza del coperchio

300 mm

lunghezza

3000 mm

adatto per canale portacavi

adatto per canale a griglia

adatto per scala portacavi

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

Produttore

Copertura rettilinea S5 grigia 3 metri protezione cavi elettrici ambienti industriali civili