Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato /

Cod. Rexel
SX1130006
Cod. Produttore
1130006
Cod. EAN
8032887002374

Informazioni di prodotto

S5 Cop.rettilinei m 3 B 400 VB
Descrizione del produttore: Copertura rettilinea di alta qualità per sistemi elettrici, lunga 3 metri e con larghezza di 300 mm, progettata per garantire protezione e sicurezza nelle installazioni. Realizzata con materiali resistenti e durevoli, assicura una perfetta copertura dei cavi mantenendo un aspetto ordinato e funzionale. Ideale per applicazioni in ambienti industriali e civili, facilita la gestione e l'organizzazione degli impianti elettrici, offrendo una soluzione affidabile e pratica per proteggere i componenti elettrici da polvere, urti e altri agenti esterni.

larghezza del coperchio

300 mm

lunghezza

3000 mm

adatto per canale portacavi

adatto per canale a griglia

adatto per scala portacavi

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

colore

blu

Produttore

Copertura rettilinea 3 m larghezza 300 mm protezione cavi impianti elettrici industriali e civili