Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1430006
Cod. Produttore
1430006
Cod. EAN
8032887004026

Informazioni di prodotto

S5 Cop.rettilinei m 3 B 400 IX
Descrizione del produttore: Copertura rettilinea per canalina elettrica di lunghezza 3 metri, modello B 300 IX. Progettata per garantire protezione e sicurezza nell’installazione di impianti elettrici, questa copertura offre resistenza e durata nel tempo. Ideale per l’organizzazione e la protezione dei cavi, è realizzata con materiali di alta qualità per assicurare affidabilità e facilità di montaggio negli ambienti industriali e civili.

larghezza del coperchio

300 mm

lunghezza

3000 mm

adatto per canale portacavi

adatto per canale a griglia

adatto per scala portacavi

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio inossidabile

Produttore

Copertura rettilinea canalina elettrica 3m modello B 300 IX protezione cavi industriale e civile