Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1730005
Cod. Produttore
1730005
Cod. EAN
8032887003463

Informazioni di prodotto

S5 Cop.rettilinei m 3 B 300 ZF
Descrizione del produttore: Copertura rettilinea per canalina elettrica lunga 3 metri, adatta per applicazioni con dimensione B 200. Realizzata con materiali resistenti, garantisce protezione sicura e duratura per i cavi elettrici, facilitando l'organizzazione e la manutenzione degli impianti. Ideale per ambienti industriali e civili, assicura una gestione ordinata delle linee elettriche.

larghezza del coperchio

200 mm

lunghezza

3000 mm

adatto per canale portacavi

adatto per canale a griglia

adatto per scala portacavi

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

Produttore

Copertura rettilinea canalina elettrica 3 m B 200 protezione cavi industriale civile