Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1430005
Cod. Produttore
1430005
Cod. EAN
8032887004019

Informazioni di prodotto

S5 Cop.rettilinei m 3 B 300 IX
Descrizione del produttore: Copertura rettilinea per canalizzazione elettrica, modello S5, con lunghezza di 3 metri. Realizzata in materiale resistente e di alta qualità, è progettata per garantire protezione e sicurezza negli impianti elettrici. Adatta per utilizzi in ambienti industriali e civili, offre una soluzione efficiente per la gestione e la protezione dei cavi elettrici. La finitura in colore grigio chiaro (IX) assicura un aspetto sobrio e professionale, facilitando l’integrazione in diversi contesti di installazione.

larghezza del coperchio

200 mm

lunghezza

3000 mm

adatto per canale portacavi

adatto per canale a griglia

adatto per scala portacavi

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio inossidabile

Produttore

Copertura rettilinea canalizzazione elettrica S5 3m resistente grigio chiaro industriale civile