Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1730004
Cod. Produttore
1730004
Cod. EAN
8032887003456

Informazioni di prodotto

S5 Cop.rettilinei m 3 B 200 ZF
Descrizione del produttore: Copertura rettilinea per canalina elettrica, modello S5, lunghezza 3 metri, larghezza 150 mm. Realizzata in materiale resistente, garantisce protezione e sicurezza per i cavi elettrici, facilitando l’organizzazione e la gestione degli impianti elettrici. Ideale per installazioni professionali, assicura durata e affidabilità nel tempo.

larghezza del coperchio

150 mm

lunghezza

3000 mm

adatto per canale portacavi

adatto per canale a griglia

adatto per scala portacavi

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

Produttore

Copertura rettilinea canalina elettrica S5 3m larghezza 150mm resistente professionale