Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato /

Cod. Rexel
SX1130004
Cod. Produttore
1130004
Cod. EAN
8032887002350

Informazioni di prodotto

S5 Cop.rettilinei m 3 B 200 VB
Descrizione del produttore: Copertura rettilinea di alta qualità per sistemi elettrici, lunga 3 metri e con larghezza di 150 mm, progettata per proteggere e organizzare i cavi in modo efficiente. Realizzata con materiali resistenti, garantisce durata e sicurezza nell’installazione elettrica, ideale per applicazioni professionali che richiedono affidabilità e facilità di montaggio. La finitura è studiata per un’ottima resistenza meccanica e per mantenere un aspetto pulito e ordinato negli impianti elettrici.

larghezza del coperchio

150 mm

lunghezza

3000 mm

adatto per canale portacavi

adatto per canale a griglia

adatto per scala portacavi

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

colore

blu

Produttore

Copertura rettilinea 3 m larghezza 150 mm protezione cavi impianti elettrici professionali