Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1430004
Cod. Produttore
1430004
Cod. EAN
8032887004002

Informazioni di prodotto

S5 Cop.rettilinei m 3 B 200 IX
Descrizione del produttore: Copertura rettilinea di 3 metri, ideale per installazioni elettriche che richiedono protezione e organizzazione dei cavi. Realizzata con materiali resistenti e di alta qualità, garantisce durata nel tempo e sicurezza nell'uso. Il design funzionale e compatto facilita il montaggio e l'integrazione in diversi ambienti, assicurando un'efficace gestione degli impianti elettrici. Adatta per applicazioni in ambito civile e industriale, questa copertura è una soluzione affidabile per proteggere i cablaggi da agenti esterni e danni meccanici.

larghezza del coperchio

150 mm

lunghezza

3000 mm

adatto per canale portacavi

adatto per canale a griglia

adatto per scala portacavi

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio inossidabile

Produttore

Copertura rettilinea 3 m resistente per protezione cavi impianti elettrici civili industriali