Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1730003
Cod. Produttore
1730003
Cod. EAN
8032887003449

Informazioni di prodotto

S5 Cop.rettilinei m 3 B 150 ZF
Descrizione del produttore: Copertura rettilinea di lunghezza 3 metri, progettata per garantire protezione e sicurezza negli impianti elettrici. Realizzata con materiali resistenti e di alta qualità, assicura durata nel tempo e facilità di installazione. Ideale per applicazioni in ambito elettrico dove è richiesta una copertura affidabile e funzionale, contribuisce a mantenere l’ordine e la sicurezza degli impianti. La finitura in colore neutro si integra facilmente in diversi contesti, offrendo una soluzione pratica e versatile per la gestione dei cavi e delle linee elettriche.

larghezza del coperchio

100 mm

lunghezza

3000 mm

adatto per canale portacavi

adatto per canale a griglia

adatto per scala portacavi

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

Produttore

Copertura rettilinea 3 metri protezione impianti elettrici alta qualità