Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1430003
Cod. Produttore
1430003
Cod. EAN
8032887003999

Informazioni di prodotto

S5 Cop.rettilinei m 3 B 150 IX
Descrizione del produttore: Copertura rettilinea di 3 metri per canaline elettriche con larghezza di 100 mm, realizzata in materiale resistente e progettata per garantire protezione e organizzazione degli impianti elettrici. Ideale per installazioni che richiedono soluzioni affidabili e durature nel settore dell’impiantistica elettrica.

larghezza del coperchio

100 mm

lunghezza

3000 mm

adatto per canale portacavi

adatto per canale a griglia

adatto per scala portacavi

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio inossidabile

Produttore

Copertura rettilinea 3 m larghezza 100 mm per canaline elettriche impiantistica