Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato /

Cod. Rexel
SX1030052
Cod. Produttore
1030052
Cod. EAN
8032887011109

Informazioni di prodotto

S5 Cop.rettilinei m 2 B 100 ZS
Descrizione del produttore: Copertura rettilinea di 2 metri per canalina elettrica, larghezza 80 mm, realizzata in materiale zincato per garantire resistenza e durata nel tempo. Progettata per proteggere e contenere cavi elettrici in modo sicuro ed efficiente, è ideale per installazioni che richiedono robustezza e affidabilità. La finitura zincata assicura una protezione ottimale contro la corrosione, rendendo questo prodotto adatto sia per ambienti interni che esterni. La copertura facilita l’organizzazione degli impianti elettrici, mantenendo un aspetto ordinato e professionale.

larghezza del coperchio

80 mm

lunghezza

2000 mm

adatto per canale portacavi

adatto per canale a griglia

adatto per scala portacavi

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Copertura rettilinea zincata 2 m larghezza 80 mm per canalina elettrica protezione cavi