Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato /

Cod. Rexel
SX1030057
Cod. Produttore
1030057
Cod. EAN
8032887011154

Informazioni di prodotto

S5 Cop.rettilinei m 2 B 500 ZS
Descrizione del produttore: Copertura rettilinea per canalizzazioni elettriche, lunga 2 metri, con larghezza di 400 mm. Realizzata in materiale zincato per garantire resistenza e protezione ottimale contro la corrosione, ideale per applicazioni in impianti elettrici industriali e civili. Progettata per facilitare l’installazione e assicurare una copertura sicura e duratura delle linee elettriche.

larghezza del coperchio

400 mm

lunghezza

2000 mm

adatto per canale portacavi

adatto per canale a griglia

adatto per scala portacavi

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Copertura rettilinea zincata 2m x 400mm per canalizzazioni elettriche industriali e civili