Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato /

Cod. Rexel
SX1030055
Cod. Produttore
1030055
Cod. EAN
8032887011130

Informazioni di prodotto

S5 Cop.rettilinei m 2 B 300 ZS
Descrizione del produttore: Copertura rettilinea in acciaio zincato con finitura ZS, lunga 2 metri e larghezza di 200 millimetri. Progettata per garantire protezione e resistenza nelle installazioni elettriche, questa copertura assicura una soluzione duratura e affidabile per la gestione dei cavi. La sua struttura robusta e la qualità dei materiali ne fanno un componente essenziale per impianti elettrici che richiedono sicurezza e funzionalità.

larghezza del coperchio

200 mm

lunghezza

2000 mm

adatto per canale portacavi

adatto per canale a griglia

adatto per scala portacavi

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Copertura rettilinea acciaio zincato 2m x 200mm per impianti elettrici