Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato /

Cod. Rexel
SX1030053
Cod. Produttore
1030053
Cod. EAN
8032887011116

Informazioni di prodotto

S5 Cop.rettilinei m 2 B 150 ZS
Descrizione del produttore: Copertura rettilinea S5 di lunghezza 2 metri e larghezza 100 millimetri, realizzata in materiale zincato per garantire resistenza e durata nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione e organizzazione dei cavi, assicura facilità di installazione e robustezza. La finitura zincata offre una protezione efficace contro la corrosione, rendendo questo prodotto adatto anche ad ambienti con condizioni difficili. Progettata per integrarsi perfettamente in impianti elettrici, contribuisce a mantenere ordine e sicurezza nelle installazioni.

larghezza del coperchio

100 mm

lunghezza

2000 mm

adatto per canale portacavi

adatto per canale a griglia

adatto per scala portacavi

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Copertura rettilinea S5 zincata 2m x 100mm protezione cavi impianti elettrici